Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304125 INSERT+ 2 10W 4K AN3 - 304125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1260 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367630206

Artikelnummer

PRI304125

Herstellernummer

304125

Hersteller

PRI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1260 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

284 mm

Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm. Viti di chiusura in acciaio inox. L'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente. La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Per la serie Insert+2 sono disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm. Attacco: LED. Watt: N. 30 LED - 10 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: I. KELVIN: 4000. IK: IK07 2J xx5. COSφ ≥ 0,9. Ottica: OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE. Flusso nominale: 1260 lm. Flusso effettivo: 405 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.