Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304185 MULTI+ 30 LED 16W HF 4K WH1 - 304185

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1233 lm

  • Mit Bewegungsmelder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367631012

Artikelnummer

PRI304185

Herstellernummer

304185

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

16 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1233 lm

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

159.25 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

320 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Höhe/Tiefe:

84.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero. Diffusore in vetro pressato, lavorato e verniciato internamente per una diffusione omogenea della luce. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato. Classe II. Guarnizione in silicone. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core di potenza a manutenzione facilitata basculante. Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo. Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz. Colore / RAL: WH-87 / Bianco / Goffrato. Ottica: simmetrica extra diffondente. Lampada: LED 16W 2548Lm 4000K.