Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305661 TRY S/EW 23-840-88 - 305661

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4815 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944111470

Artikelnummer

PRI305661

Herstellernummer

305661

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4815 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK05

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1434 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

66 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connessione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industriali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco Gruppoottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo. Ottica simmetrica. 25W. 4815 lm. 4000K