Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305672 TRY S/EW 50-830-88 - 305672

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9219 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944111586

Artikelnummer

PRI305672

Herstellernummer

305672

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9219 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK05

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1434 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

66 mm

Höhe/Tiefe:

65.5 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

TRY S/EW - Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo. Ottica simmetrica extra diffondente. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Indice di resa cromatica > 80. La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l'utilizzo di utensili. Tutti i RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm², connettori per l'innesto rapido tra di loro e sezionatori automatici per l'innesto rapido della plafoniera. disponibile come accessorio modulo completo di binario elettrificato EUROSTANDARD PLUS® per l'installazione di proiettori compatibili (AS... LED). LED 53W 9219 lm 3000K CRI 80. Colore: Bianco RAL9003.