PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305705 TRY S/EW 66-840-88 DALI - 305705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 12800 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8021944111913
Artikelnummer
PRI305705
Herstellernummer
305705
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
12800 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK05
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1434 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
66 mm
Höhe/Tiefe:
65.5 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein



