Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305836 OMBRA500 20 ELL 840 GR11 CL

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305836 OMBRA500 20 ELL 840 GR11 CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2016 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367660968

Artikelnummer

PRI305836

Herstellernummer

305836

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2016 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

504 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

80 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Testate in Acciaio Inox AISI 304. Ottica ellittica. Guarnizione in silicone. Apparecchio predisposto per cablaggio passante. Dissipatore termico in alluminio. Viti di chiusura in acciaio inox. 20W. 2016 lm. 4000K