PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306061 AMON MINI SOFT 36 S/EW 840 AN-96_1-10V - 306061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 41 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
8021944118301
Artikelnummer
PRI306061
Herstellernummer
306061
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
41 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
238 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1900 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
97 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Breite:
1200 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Leuchtenlichtausbeute:
33.1 lm/W
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
89.6 %
Polzahl:
5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
81.3 %
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennstrom:
1050...1050 mA
Lichtstärke:
33.1 cd
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
48
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
81
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



