Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306289 PADO BASIC 8 S/EW 830 BK81 - 306289

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 9.5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367665901

Artikelnummer

PRI306289

Herstellernummer

306289

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

9.5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

75 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

823 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Breite:

75 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Durchmesser:

208 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

92.2 %

Polzahl:

3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

85 %

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

250...250 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

92

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

92

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Diffusori in vetro satinato internamente. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox. Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso. LEd 9,5W 1417lm 3000K CRI 80. Colore: Nero.