PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306290 PADO BASIC 8 S/EW 840 BK81 - 306290
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 9.5 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
8018367665918
Artikelnummer
PRI306290
Herstellernummer
306290
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
9.5 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
75 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
859 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Breite:
75 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
208 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
92.2 %
Polzahl:
3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennstrom:
250...250 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
92
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
92
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


