PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306353 PADO1200 18 S/EW 830 AN96 - 306353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 20 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
8018367666373
Artikelnummer
PRI306353
Herstellernummer
306353
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
20 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
75 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1080 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Fußplatte:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Breite:
75 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Durchmesser:
208 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute:
54 lm/W
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
86.8 %
Polzahl:
3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
75.2 %
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Nennstrom:
500...500 mA
Lichtstärke:
54 cd
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.97
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
50
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
85
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



