Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100144 CHIP OV25 GRILL 5 A/EW 840 GR94 - 3100144

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 6.5 W

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 354 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367671742

Artikelnummer

PRI3100144

Herstellernummer

3100144

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

6.5 W

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

354 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

133.53 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

260 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

157 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Höhe/Tiefe:

123 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

LED-Panel:

nein

CHIP OVALE 25 LED GRILL - Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero. Diffusore in vetro pressato e satinato internamente. Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm. Disponibile anche in versione tonda. I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese. Ottica asimmetica extrra diffondente. LED 6,5W 930lm 4000K CRI 80. Colore: Grigio metallizzato / Goffrato.