PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100876 INSERT+3 25 A/W 830 AN96 - 3100876

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4020 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367675474
Artikelnummer
PRI3100876
Herstellernummer
3100876
Hersteller
PRI
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4020 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
27...27 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
284 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Länge:
284 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²



