Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310176 KIT ANTIVANDALO INOX - 310176

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310176 KIT ANTIVANDALO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8018367045758

Artikelnummer

PRI310176

Herstellernummer

310176

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Kit antivandalo Inox.