Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310249 CONTROCASSA GRADUS - 310249

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367928969

Artikelnummer

PRI310249

Herstellernummer

310249

Hersteller

PRI

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello CONTROCASSA GRADUS