PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310276 STILO+ MIDI SCHERMO R GR/M - 310276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8018367930887
Artikelnummer
PRI310276
Herstellernummer
310276
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
130 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
204 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal



