PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310279 STILO+ MIDI SCHERMO T GR/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018367930917
Artikelnummer
PRI310279
Herstellernummer
310279
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
130 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
204 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal



