Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310312 DIFF PC EKO 26 - 310312

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310312 DIFF PC EKO 26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367936155

Artikelnummer

PRI310312

Herstellernummer

310312

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Diffusore PC EKO 26 in policarbonato, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001).