PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310323 STILO+ MIDI VISA 2 GRIGIO/MET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8018367936308
Artikelnummer
PRI310323
Herstellernummer
310323
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
130 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
204 mm
Stilo+ midi visa 2 in alluminio per orientamento della luce disponibile in tre altezze diverse. Colore: Grigio metallizzato lucido.



