Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310327 STILO+ MAXI VISA 1 ANTRACITE - 310327

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367936346

Artikelnummer

PRI310327

Herstellernummer

310327

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Durchmesser:

130 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

276 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Stilo+ maxi visa 1 in alluminio per orientamento della luce disponibile in tre altezze diverse. Colore: Antracite.