Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310379 CONTROCASSA STEEL SQUARE 34 - 310379

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310379 CONTROCASSA STEEL SQUARE 34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 70...70 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367988260

Artikelnummer

PRI310379

Herstellernummer

310379

Hersteller

PRI

Anwendung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

340 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

340 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

127 mm

Controcassa Steel square 34 in tecnopolimero progettata per favorire il deflusso dell’acqua tramite il sistema WATER DRAIN. La controcassa è inoltre dotata di un coperchio estraibile, con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa.