Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310410 KIT DRIVER CORR.220/240V 350MA 20W ALVIT - 310410

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310410 KIT DRIVER CORR.220/240V 350MA 20W ALVIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 20...20 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367613834

Artikelnummer

PRI310410

Herstellernummer

310410

Hersteller

PRI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

20...20 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore remoto LED IP20 350 mA 20 W 220-240/24V DC