Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310411 KIT DRIVER CORR. 220/240V 350MA 8,4W - 310411

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310411 KIT DRIVER CORR. 220/240V 350MA 8,4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 8.4...8.4 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367613841

Artikelnummer

PRI310411

Herstellernummer

310411

Hersteller

PRI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

8.4...8.4 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore remoto LED IP20 350 mA 8,4 W 220-240/24V DC.