Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310423 C/CASSA L842 STRIP SQUARE INGROUND

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310423 C/CASSA L842 STRIP SQUARE INGROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 22...22 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367616149

Artikelnummer

PRI310423

Herstellernummer

310423

Hersteller

PRI

Anwendung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

CONTROCASSA L842.