Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310424 C/CASSA L1094 STRIP SQUARE INGROUND

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310424 C/CASSA L1094 STRIP SQUARE INGROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Geeignet für Lampenleistung - 27...27 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367616156

Artikelnummer

PRI310424

Herstellernummer

310424

Hersteller

PRI

Anwendung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

27...27 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

CONTROCASSA L1094.