PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310444 COVER MIMIK 20 GR/M - 310444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8018367619348
Artikelnummer
PRI310444
Herstellernummer
310444
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
La piastra accessorio opzionale consente la superficie di montaggio (cartongesso, vernice, pietra, mattoni, ecc) da replicare sulla facciata dispositivo, permettendo al Mimik per integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante. Colore: Grigio acciaio.


