Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310449 COVER MIMIK 20 WH1 - 310449

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310449 COVER MIMIK 20 WH1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367620955

Artikelnummer

PRI310449

Herstellernummer

310449

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

La piastra accessorio opzionale consente la superficie di montaggio (cartongesso, vernice, pietra, mattoni, ecc) da replicare sulla facciata dispositivo, permettendo al Mimik per integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante. Colore: bianco.