Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310478 ADATTATORE INSERT+ 1 AN3 - 310478

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310478 ADATTATORE INSERT+ 1 AN3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - anthrazit

  • Länge - 255 mm

  • Breite - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367630411

Artikelnummer

PRI310478

Herstellernummer

310478

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

anthrazit

Länge:

255 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

68 mm

Transparent:

nein

Adattatore Insert+ 1. Colore: Antracite.