Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310488 ADATTATORE INSERT+ 2 GR3 - 310488

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310488 ADATTATORE INSERT+ 2 GR3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 315 mm

  • Breite - 119 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367632590

Artikelnummer

PRI310488

Herstellernummer

310488

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

315 mm

Breite:

119 mm

Höhe:

102 mm

Transparent:

nein

Adattatore INSERT+ 2. Colore: grigio metallizzato opaco.