Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310526 C/CASSA L1000 TRACCIA - 310526

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310526 C/CASSA L1000 TRACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Länge - 1020 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 142 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367653045

Artikelnummer

PRI310526

Herstellernummer

310526

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Länge:

1020 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

142 mm

Controcassa Traccia L1000 per TRACCIA 1000.