Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310550 SOSPENSIONE PER CATENA - 310550

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310550 SOSPENSIONE PER CATENA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944111272

Artikelnummer

PRI310550

Herstellernummer

310550

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Sospensione a catena per serie PROVA.