Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310551 TESTATA CHIUSURA PER RAIL - 310551

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310551 TESTATA CHIUSURA PER RAIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944111289

Artikelnummer

PRI310551

Herstellernummer

310551

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Piastre di chiusura per RAIL (numero 2) per serie PROVA. Colore: Bianco RAL9003.