PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310556 RAIL-M TRY 5P L:2870 - 310556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 5
Farbe - weiß
Länge - 2870 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021944111333
Artikelnummer
PRI310556
Herstellernummer
310556
Hersteller
PRI
Nennspannung:
220...240 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
5
Farbe:
weiß
Länge:
2870 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
ohne
Höhe:
71 mm
Breite:
66 mm
Werkstoff:
sonstige
Biegbar:
nein
RAIL-M TRY 5P - (2 staffette inox incluse) - L 2870 mm. Colore: bianco RAL9003.


