Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310558 RAIL-A TRY 7P DALI L:1435 - 310558

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310558 RAIL-A TRY 7P DALI L:1435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 7

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1435 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944111357

Artikelnummer

PRI310558

Herstellernummer

310558

Hersteller

PRI

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

7

Farbe:

weiß

Länge:

1435 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

ohne

Höhe:

71 mm

Breite:

66 mm

Werkstoff:

sonstige

Biegbar:

nein

RAIL-A TRY 7P DALI - L 1435 mm. Colore: bianco RAL9003.