PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700160 GRADUS INC RETT ANTRAC 21012707 - 700160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - anthrazit
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anbaumontage - ja
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032601752769
Artikelnummer
PRI700160
Herstellernummer
700160
Hersteller
PRI
Gehäusefarbe:
anthrazit
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Betriebsgerät:
EVG
Breite:
68 mm



