PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700187 TARGET 70W ANTRAC 22017007 - 700187
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8032601753490
Artikelnummer
PRI700187
Herstellernummer
700187
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
G12
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Höhe/Tiefe:
91 mm
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
70...70 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
251 mm
Länge:
276 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


