Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700196 BLIZ GUARD ANTR 23022707 - 700196

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700196 BLIZ GUARD ANTR 23022707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032601753049

Artikelnummer

PRI700196

Herstellernummer

700196

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

130 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

260 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

105 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Corpo, anello, gabbia e schermi in alluminio, diffusori in vetro, viti di chiusura in acciaio inox, guarnizione in EPDM.