PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700269 QUASAR 2 FL GR/MET 28060903 - 700269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 40 W
Schutzart (IP) - IP40
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8032601754015
Artikelnummer
PRI700269
Herstellernummer
700269
Hersteller
PRI
Max. Systemleistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP40
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
G9
Dimmung 1-10 V:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
100 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
100 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
100 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtfarbe:
sonstige
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Lichtverteiler:
ohne
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne



