Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700273 QUASAR 4 FL ANTR 28070907 - 700273

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 40 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367681581

Artikelnummer

PRI700273

Herstellernummer

700273

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

40 W

Schutzart (IP):

IP40

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

G9

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

100 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

100 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Apparecchio per effetti luce da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, diffusori in vetro, guarnizione ai polimeri, viti di chiusura in acciaio inox.Attacco lampada G9.