PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700532 GRADUS SQUARE 1X9W GX53 ACCIAIO INOX - 700532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Betriebsgerät - nein
Packung
1 ST
EAN
8032601004998
Artikelnummer
PRI700532
Herstellernummer
700532
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
138 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
138 mm



