Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710034 STRIP ALIM 500W 24V - 710034

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI710034 STRIP ALIM 500W 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 500...500 W

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032601003229

Artikelnummer

PRI710034

Herstellernummer

710034

Hersteller

PRI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

500...500 W

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Driver in tensione (220/240 V) 24 V DC 40 W