Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI815711833001 DL150LED SB 19 C/EW 830 WH9016 OP - 815711833001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 19 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Einbaudurchmesser - 140...140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075152289

Artikelnummer

PRI815711833001

Herstellernummer

815711833001

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

19 W

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Einbaudurchmesser:

140...140 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600 lm

Lichtstrom:

2250...2250 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Außendurchmesser:

152 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

15.7...15.7 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

74 lm/W

Anschlussart:

Steckklemme

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (NEMA):

1

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

96.4 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

95.5 %

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

92.8 %

Blendbegrenzung (UGR):

24.2

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0

Polzahl:

3

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

10...35 °C

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75...2.5 mm²

Nennstrom:

700...700 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

104

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

104

Notstromversorgung integriert:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Downlight modulare tondo con diverse opzioni di ampliamento. Logica evoluzione del prodotto classico con innovativa tecnologia LED. concepita per un'ampia gamma di applicazioni e progettazioni. grazie al design dalle linee decise diventa uno strumento universale di progettazione. Anelli da soffitto, coni bianchi e un disco diffusore dello stesso colore consentono l'integrazione discreta nel soffitto. La lampada può funzionare con diversi livelli di potenza. Elemento universale in alluminio pressofuso checombina tutte le funzioni: radiatore LED, anello di copertura, fissaggio al soffitto e collegamento dell’unità di alimentazione. Riflettore modulare in ABS stampato bianco con collegamento al modulo LED a tenuta di luce. installazione agevole ed elevata efficienza nel montaggio. gestione termica di valore grazie al radiatore in alluminio pressofuso con FAST (Flexible Air Stream Technology). Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). con diffusione diretta della luce. Distribuzione uniforme della luminanza su tutta la superfice dell'emissione luce. Sorgente luminosa: LED. Potenza (W): 15,7 W. Colore / RAL: BIANCO / GOFFRATO. Kelvin: 3000k. Fattore dipotenza: COSφ ≥ 0,9. EEI: A2. Ottica: OTTICA CIRCOLARE DIFFONDENTE. Angolo Ottica: 2 x 47/47. Flusso della sorgente: 1600 lm. Flusso di apparecchio: 1230 lm. Lifetime: 50000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.