Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI815711834001 DL150LED SB 19 C/EW 840 WH9016 OP - 815711834001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075152296

Artikelnummer

PRI815711834001

Herstellernummer

815711834001

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1780 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

152 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight LED tondo da incasso per interni composto da: Corpo unico in alluminio pressofuso universale per tutte le funzioni: dissipatore di calore del LED, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione. Base modulo luminoso. Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm. Diffusore satinato retrocesso per un'ottimale e omogenea distribuzione di luce. Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce. Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology). Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Completo di alimentatore elettronico. Classe di protezione IP54 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). Colore / RAL: WH-RAL9016 / Bianco RAL9016 / Goffrato. Lampada: LED 20W 1780Lm 4000K 2 x 47°.