PERFORMANCE IN LIGHT - PRI818712434001 DL185LED SB 26 C/EW 840 WH9016 OP - 818712434001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 26 W
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Einbaudurchmesser - 172...172 mm
Packung
1 ST
EAN
4052075128437
Artikelnummer
PRI818712434001
Herstellernummer
818712434001
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
26 W
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Einbaudurchmesser:
172...172 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
99800 h
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2930 lm
Lichtstrom:
3410...3410 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Außendurchmesser:
187 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
94 lm/W
Anschlussart:
Steckklemme
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (NEMA):
1
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
96.4 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95.5 %
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
92.8 %
Blendbegrenzung (UGR):
23.2
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leistungsfaktor:
0
Polzahl:
3
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
10...35 °C
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75...2.5 mm²
Nennstrom:
700...700 mA
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
69
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
69
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


