Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI822720864001 DL220LED SB 18 C/EW 840 WH9016 DALI OP - 822720864001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075128635

Artikelnummer

PRI822720864001

Herstellernummer

822720864001

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2299 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

222 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight LED tondo da incasso per interni composto da: Un componente universale pressocolato in alluminio assolve tutte le funzioni: dissipatore di calore al LED, anello, fissaggio a soffitto e collegamento per gruppo di alimentazione). Base a tenuta diluce. Diffusore ad incasso satinato per una ottimale e elevata omogenea distribuzione della luce. Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce. Converter già montato in fabbrica incluso. Indicedi resa cromatica > 80. Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology). Lifetime LED 50.000 h al 70% del flusso luminoso. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3. Per spessori dipannello soffitto da 1 a 25 mm