PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8300291233300 FL300LED PL 27 S/A 830 WH9016 OP - 8300291233300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2700 lm
Max. Systemleistung - 27 W
Gehäusefarbe - weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h
Packung
1 ST
EAN
4052075134018
Artikelnummer
PRI8300291233300
Herstellernummer
8300291233300
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700 lm
Max. Systemleistung:
27 W
Gehäusefarbe:
weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
99800 h
Fassung:
sonstige
Länge:
296 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
1500...1500 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung RF:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Touch and Dim:
nein
Nennstrom:
113...123 mA
Dimmung 0-10 V:
nein
Breite:
296 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
ohne
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
12 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung DSI:
nein
Polzahl:
3
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Leuchtenlichtausbeute:
83 lm/W
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
55 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
1 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
1.2 %
Schutzart (NEMA):
1
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Blendbegrenzung (UGR):
25
Leistungsfaktor:
0.9
Flimmerwert Pst LM:
0.7
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Stroboskopeffektwert SVM:
0.4
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


