Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8300691233400 FL300LED SM 27 S/B 840 WH9016 OP - 8300691233400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075133981

Artikelnummer

PRI8300691233400

Herstellernummer

8300691233400

Hersteller

PRI

FL300AB LED OPAL COVER CORONA - Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Completo di alimentatore elettronico. LED 27W 3070lm 4000K CRI 80 - 2 x 55°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.