Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8317891333400 FL315LED REC 38 S/A 840 WH9016 OP - 8317891333400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 38 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 99800 h

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4380 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075166880

Artikelnummer

PRI8317891333400

Herstellernummer

8317891333400

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

38 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

99800 h

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4380 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

115.26 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1240 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

310 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

1240 mm

Höhe/Tiefe:

11 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

34...34 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Einbaubreite:

310 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

10...35 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Polzahl:

3

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

LED-Panel:

ja

FL315EL LED RECTANGULAR OPAL COVER - Apparecchio da appoggio su controsoffitti, composto da: Corpo in alluminio estruso, verniciato. Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Completo di alimentatore elettronico. UGR <19 per tutti i flussi luminosi. Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1. Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso. Il pannello può essere installato ad incasso nel cartongesso solo con l'apposito accessorio Kit d'incasso da ordinare separatamente. Il pannello può essere utilizzato anche a sospensione, a plafone e a semi-incasso. LED 38W 4380lm4000K CRI 80 - 2 x 57°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.