Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8376691223304 KL376 SMC 24 S/A 830 TR1 OP - 8376691223304

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075158885

Artikelnummer

PRI8376691223304

Herstellernummer

8376691223304

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

141.66 lm/W

Gehäusefarbe:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

376 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio LED da parete e soffitto tondo per interni, composta da: Alloggiamento in PMMA trasparente. Ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente. Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Completo di alimentatore elettronico. Angolo Ottica: 2 x 58°. Lampada: LED 24W 3400Lm 3000K.