Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI840330010 KA40 RECESSED HOUSING 3-SET WHITE FRAME - 840330010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Plattendecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 70 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075146370

Artikelnummer

PRI840330010

Herstellernummer

840330010

Hersteller

PRI

Anwendung:

für Plattendecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

70 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

90 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Min. Deckenstärke:

92 mm

Einbaulänge:

230 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

102 mm

Alloggiamento (faretto a 3 testine). 247x103x102mm.