Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8414151183310 NV414 RF 20 C/I 830 WH9010 RE - 8414151183310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°

Packung

  • 1 ST

EAN

4052075146592

Artikelnummer

PRI8414151183310

Herstellernummer

8414151183310

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

119700 h

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1960 lm

Lichtstrom:

1960...1960 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

105 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

138 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

87 lm/W

Anschlussart:

Steckklemme

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (NEMA):

1

Leistungsfaktor:

0

Polzahl:

3

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

10...35 °C

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75...2.5 mm²

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo in allumimio pressofuso, verniciato. Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra. Indice di resa cromatica > 90. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). Indice di resa cromatica > 80. Il montaggio a soffitto non richiede l'uso di utensili. Completo di alimentatore elettronico. Fissaggio a soffitto mediante molle. Completo di vetro di protezione. Colore / RAL: WH-RAL9010 / Bianco RAL9010 / Goffrato. Lampada: LED 20W 3000K 1960Lm 2 x 5°.